BOCCHIOTTI SPA - IBOB03218 APM 22X10 B ANG.PIA.MINI - B03218

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Altezza - 10 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Marrone
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892032185
Codice prodotto
IBOB03218
Cod. produttore
B03218
Produttore
HBO
Larghezza:
22 mm
Altezza:
10 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Marrone
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
8014
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


