BOCCHIOTTI SPA - IBOB03172 UNA 2700 NR COLONNA MONOFACCIALE - B03172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della colonna - 2700...3700 mm
Larghezza del coperchio - 80 mm
Precablata - no
Ingresso cavi - Sopra / sotto
Regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015892610765
Codice prodotto
IBOB03172
Cod. produttore
B03172
Produttore
HBO
Altezza della colonna:
2700...3700 mm
Larghezza del coperchio:
80 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra / sotto
Regolabile:
sì
Materiale della colonna:
Alluminio
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Altezza regolabile:
1000 mm
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Verniciato (effetto bagnato)
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Qualità del materiale del coperchio:
Altri
Finitura del coperchio:
Altri


