BOCCHIOTTI SPA - IBOB03099 AIM 25X17 B ANG.INT. MINI - B03099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17 mm
Larghezza - 25 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Marrone
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030990
Codice prodotto
IBOB03099
Cod. produttore
B03099
Produttore
HBO
Altezza:
17 mm
Larghezza:
25 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Marrone
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
8014


