AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03074 BIS660 NR MINICOL.BIFACC.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03074 BIS660 NR MINICOL.BIFACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della colonna - Ovale

  • Altezza della colonna - 660...660 mm

  • Colore della colonna - Antracite

  • Modello - Bifacciale

  • Regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892030747

Codice prodotto

IBOB03074

Cod. produttore

B03074

Produttore

HBO

Forma della colonna:

Ovale

Altezza della colonna:

660...660 mm

Colore della colonna:

Antracite

Modello:

Bifacciale

Regolabile:

no

Materiale della colonna:

Alluminio

Montaggio a pavimento:

Numero di coperchi equipaggiabili:

2

Sezione utile:

13500 mm²

BIS 660 NR Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi NERO ARDESIA