BOCCHIOTTI SPA - IBOB03073 BIS660 AN MINICOL.BIFACC. - B03073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della colonna - Ovale
Altezza della colonna - 660...660 mm
Modello - Bifacciale
Regolabile - no
Materiale della colonna - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015892030730
Codice prodotto
IBOB03073
Cod. produttore
B03073
Produttore
HBO
Forma della colonna:
Ovale
Altezza della colonna:
660...660 mm
Modello:
Bifacciale
Regolabile:
no
Materiale della colonna:
Alluminio
Montaggio a pavimento:
sì
Numero di coperchi equipaggiabili:
2
Sezione utile:
13500 mm²


