BOCCHIOTTI SPA - IBOB03042 BIS1500 AO MINICOL.BIFACC. - B03042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza della colonna - 2700...3700 mm
Colore della colonna - Altri
Larghezza del coperchio - 80 mm
Precablata - no
Ingresso cavi - Sopra / sotto
Confezione
1 PZ
EAN
8015892610642
Codice prodotto
IBOB03042
Cod. produttore
B03042
Produttore
HBO
Altezza della colonna:
2700...3700 mm
Colore della colonna:
Altri
Larghezza del coperchio:
80 mm
Precablata:
no
Ingresso cavi:
Sopra / sotto
Regolabile:
sì
Materiale della colonna:
Alluminio
Numero di coperchi equipaggiabili:
1
Altezza regolabile:
1000 mm
Colore del coperchio:
Argento
Materiale del coperchio:
Alluminio
Superficie della colonna:
Verniciato (effetto bagnato)
Qualità del materiale della colonna:
Altri
Qualità del materiale del coperchio:
Altri
Finitura del coperchio:
Altri


