AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB03041 BIS660 AO MINICOL.BIFACC. - B03041

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB03041 BIS660 AO MINICOL.BIFACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza della colonna - 0...660 mm

  • Colore della colonna - Altri

  • Larghezza del coperchio - 80 mm

  • Precablata - no

  • Ingresso cavi - Sopra / sotto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892610628

Codice prodotto

IBOB03041

Cod. produttore

B03041

Produttore

HBO

Altezza della colonna:

0...660 mm

Colore della colonna:

Altri

Larghezza del coperchio:

80 mm

Precablata:

no

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Regolabile:

no

Materiale della colonna:

Alluminio

Numero di coperchi equipaggiabili:

1

Colore del coperchio:

Argento

Materiale del coperchio:

Alluminio

Superficie della colonna:

Verniciato (effetto bagnato)

Qualità del materiale della colonna:

Altri

Qualità del materiale del coperchio:

Altri

Finitura del coperchio:

Altri

BIS 660 AO Colonna bifacciale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO