AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02807 COPRIFORO 1 MOD WT COPRIFORO - B02807

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02807 COPRIFORO 1 MOD WT COPRIFORO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tasto singolo

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Copertura cieca

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892600490

Codice prodotto

IBOB02807

Cod. produttore

B02807

Produttore

HBO

Modello:

Tasto singolo

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Copertura cieca

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

COPRIFORO 1 MOD WT Copriforo 1 modulo Pepita BIANCO