AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02804 DEVIAT. 1P 16AX WT DEVIATORE

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02804 DEVIAT. 1P 16AX WT DEVIATORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892600469

Codice prodotto

IBOB02804

Cod. produttore

B02804

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Numero di azionatori:

1

Materiale:

Plastica

Numero RAL (affine):

9010

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale:

250 V

DEVIAT. 1P 16AX WT Deviatore 1 polo 16AX 250V ~ Pepita BIANCO