AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02753 BOX IP40 03 OR GRI 3 MOD ORIZ - B02753

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892600230

Codice prodotto

IBOB02753

Cod. produttore

B02753

Produttore

HBO

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

BOX IP40 03 OR GRI Contenitore orizzontale per parti attive Pepita GRIGIO