AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02580 T1-EN 40X60 G CAN. CABL.

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892025804

Codice prodotto

IBOB02580

Cod. produttore

B02580

Produttore

HBO

Altezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

no

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

6 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

4 mm

Autoestinguente:

Flessibile:

no

Sezione utile:

2040 mm²

T1-EN 40x60 G Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 GRIGIO