BOCCHIOTTI SPA - IBOB02564 T1-N 25X100 G CAN. CABL. - B02564

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
2 M
EAN
8015892025644
Codice prodotto
IBOB02564
Cod. produttore
B02564
Produttore
HBO
Altezza:
100 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
2300 mm²






