BOCCHIOTTI SPA - IBOB02523 NTAN 60X40 W INCROCIO TA - B02523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Larghezza del canale collegabile - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015892025231
Codice prodotto
IBOB02523
Cod. produttore
B02523
Produttore
HBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Larghezza del canale collegabile:
60 mm
Altezza del canale collegabile:
40 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001



