BOCCHIOTTI SPA - IBOB02511 NPAN 100X80 W ANG.PIANO TA - B02511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 100 mm
Altezza - 80 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Bianco
Angolo (valore) - 90...90 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892025118
Codice prodotto
IBOB02511
Cod. produttore
B02511
Produttore
HBO
Larghezza:
100 mm
Altezza:
80 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Bianco
Angolo (valore):
90...90 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)


