BOCCHIOTTI SPA - IBOB02474 NIAV 120X60 G ANG.INT.VAR.TA - B02474

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Larghezza - 120 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Colore - Grigio
Angolo (valore) - 70...120 °
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024746
Codice prodotto
IBOB02474
Cod. produttore
B02474
Produttore
HBO
Altezza:
60 mm
Larghezza:
120 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Colore:
Grigio
Angolo (valore):
70...120 °
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
7030



