BOCCHIOTTI SPA - IBOB02425 NEAV 60X40 W ANG.EST.VAR.TA - B02425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 60 mm
Modello - Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore) - 70...120 °
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015892024258
Codice prodotto
IBOB02425
Cod. produttore
B02425
Produttore
HBO
Altezza:
40 mm
Larghezza:
60 mm
Modello:
Parte superiore (coperchio)
Angolo (valore):
70...120 °
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Tipo di fissaggio:
Agganciabile (all'esterno)
Numero RAL:
9001



