AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02318 CSA-3N 150D W COP.FOR.3MOD

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02318 CSA-3N 150D W COP.FOR.3MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Larghezza del coperchio - 155 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 205 mm

  • Larghezza del foro di alloggiamento - 97 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8015892023183

Codice prodotto

IBOB02318

Cod. produttore

B02318

Produttore

HBO

Numero di unità:

3

Larghezza del coperchio:

155 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

205 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

97 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

60 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Numero RAL:

9001

Tipo di fissaggio:

Interno

CSA-3N 150 D W Coperchio di protezione 3 mod disassato per canale TA-N BIANCO