BOCCHIOTTI SPA - IBOB02288 SDN3 W SCAT.DERIVAZIONE - B02288

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 230 mm
Lunghezza - 230 mm
Profondità - 95 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022889
Codice prodotto
IBOB02288
Cod. produttore
B02288
Produttore
HBO
Larghezza:
230 mm
Lunghezza:
230 mm
Profondità:
95 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9001
SDN3 W Scatola per derivazione canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO


