BOCCHIOTTI SPA - IBOB02280 GAN 150 W GIUNTO COV - B02280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Modello - Esterno
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Numero RAL - 9001
Confezione
1 PZ
EAN
8015892022803
Codice prodotto
IBOB02280
Cod. produttore
B02280
Produttore
HBO
Altezza:
150 mm
Modello:
Esterno
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
GAN 150 W Giunto coperchio per canali linee TA-N/TA-EN/TA-GN BIANCO



