BOCCHIOTTI SPA - IBOB02182 DN-AM G CAN.CABL.FLEX MM 25 - B02182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 43 mm
Larghezza - 32 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015892021820
Codice prodotto
IBOB02182
Cod. produttore
B02182
Produttore
HBO
Altezza:
43 mm
Larghezza:
32 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
12.5 mm
Lunghezza:
500 mm
Con coperchio:
no
Larghezza della fessura:
7.5 mm
Flessibile:
sì
Sezione utile:
900 mm²




