AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02129 OMEGA 3AF S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Asola allungata

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892605945

Codice prodotto

IBOB02129

Cod. produttore

B02129

Produttore

HBO

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Asola allungata

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Distanza tra i fori:

25 mm

Spessore del materiale:

1.5 mm

OMEGA 3AF S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir