AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02128 OMEGA 3A S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Forma del foro - Nessuno

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 M

EAN

8015892605914

Codice prodotto

IBOB02128

Cod. produttore

B02128

Produttore

HBO

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Forma del foro:

Nessuno

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Spessore del materiale:

1.5 mm

OMEGA 3A S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir