AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB02092 TOR-V ESTEN. VERTICA

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB02092 TOR-V ESTEN. VERTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di apparecchi installabili - 8

  • Colore - Antracite

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Numero di dispositivi installabili lato anteriore - 4

  • Altezza - 128 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892020922

Codice prodotto

IBOB02092

Cod. produttore

B02092

Produttore

HBO

Numero di apparecchi installabili:

8

Colore:

Antracite

Materiale:

PA (Poliammide)

Numero di dispositivi installabili lato anteriore:

4

Altezza:

128 mm

Lunghezza:

204 mm

Numero di dispositivi installabili lato posteriore:

4

Larghezza:

140 mm

Numero RAL:

7021

Adatto per interruttori standard:

TOR-V Torretta bifacciale espansione verticale 4 moduli NERO ARDESIA