AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01868 TA-N 100X80 W CAN.PAR.P.APP.

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01868 TA-N 100X80 W CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 80 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018684

Codice prodotto

IBOB01868

Cod. produttore

B01868

Produttore

HBO

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

80 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Simmetrico:

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Numero di separatori installabili:

2

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

6940 mm²

TA-N 100x80 W Canale porta apparecchi e porta cavi BIANCO