AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01867 TA-N 200X60 G CAN.PAR.P.APP. - B01867

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01867 TA-N 200X60 G CAN.PAR.P.APP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018677

Codice prodotto

IBOB01867

Cod. produttore

B01867

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

60 mm

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Numero di coperchi:

1

Simmetrico:

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Numero di separatori installabili:

4

Fori di montaggio sul fondo:

Sezione utile:

10370 mm²

TA-N 200x60 G Canale porta apparecchi e porta cavi GRIGIO