BOCCHIOTTI SPA - IBOB01854 TA-N 120X40 W CAN.PAR.P.APP. - B01854

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Materiale - Plastica
Profondità - 40 mm
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892018547
Codice prodotto
IBOB01854
Cod. produttore
B01854
Produttore
HBO
Larghezza:
120 mm
Materiale:
Plastica
Profondità:
40 mm
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero di coperchi:
1
Simmetrico:
sì
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Metodo di montaggio del coperchio:
Esterno
Numero di separatori installabili:
3
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Sezione utile:
3930 mm²


