BOCCHIOTTI SPA - IBOB01847 TA-EN 200X80G CAN.PAR.P.CAVI - B01847

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Altezza - 80 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
8 M
EAN
8015892018479
Codice prodotto
IBOB01847
Cod. produttore
B01847
Produttore
HBO
Larghezza:
200 mm
Altezza:
80 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Modello coperchio:
Con cerniera a film
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
14480 mm²
TA-EN 200x80 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO


