AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01846 TA-EN 200X80W CAN.PAR.P.CAVI - B01846

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01846 TA-EN 200X80W CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 200 mm

  • Altezza - 80 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892018462

Codice prodotto

IBOB01846

Cod. produttore

B01846

Produttore

HBO

Larghezza:

200 mm

Altezza:

80 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

14480 mm²

TA-EN 200x80 W Canale porta cavi a base piana BIANCO