AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01837 TA-EN 150X60G CAN.PAR.P.CAVI - B01837

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01837 TA-EN 150X60G CAN.PAR.P.CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 150 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 12 M

EAN

8015892018370

Codice prodotto

IBOB01837

Cod. produttore

B01837

Produttore

HBO

Larghezza:

150 mm

Altezza:

60 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Modello coperchio:

Con cerniera a film

Numero RAL:

7030

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

7900 mm²

TA-EN 150x60 G Canale porta cavi a base piana GRIGIO