BOCCHIOTTI SPA - IBOB01624 DESIGN 32 WE CANALE CORNICE - B01624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 32 mm
Altezza - 13 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892016246
Codice prodotto
IBOB01624
Cod. produttore
B01624
Produttore
HBO
Larghezza:
32 mm
Altezza:
13 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Sezione utile:
250 mm²
Pellicola di protezione:
sì
DESIGN 32 WE Canale porta apparecchi ad elevato design BIANCO EVEREST



