AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB01367 NEST-8 ANTISC POZZETTO

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB01367 NEST-8 ANTISC POZZETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello coperchio - Rettangolare

  • Colore - Nero

  • Profondità minima di incasso - 105 mm

  • Larghezza di incasso - 195 mm

  • Lunghezza di incasso - 305 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015892013672

Codice prodotto

IBOB01367

Cod. produttore

B01367

Produttore

HBO

Modello coperchio:

Rettangolare

Colore:

Nero

Profondità minima di incasso:

105 mm

Larghezza di incasso:

195 mm

Lunghezza di incasso:

305 mm

Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):

8 mm

Lunghezza esterna:

322 mm

Larghezza esterna:

217 mm

NEST 8 ANTISC Torretta a scomparsa 8 moduli con coperchio antiscivolo NERO