BOCCHIOTTI SPA - IBOB01333 CSP-N 75X17 A CAN. PAVIMENTO - B01333

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892013337
Codice prodotto
IBOB01333
Cod. produttore
B01333
Produttore
HBO
Larghezza:
75 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
7021
CSP-N 75x17 A Canale soprapavimento 3 scomparti NERO ARDESIA



