BOCCHIOTTI SPA - IBOB01332 CSP-N 75X17 G CAN. PAVIMENTO - B01332

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892013320
Codice prodotto
IBOB01332
Cod. produttore
B01332
Produttore
HBO
Larghezza:
75 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
7030
CSP-N 75x17 G Canale soprapavimento 3 scomparti GRIGIO



