BOCCHIOTTI SPA - IBOB01331 CSP-N 75X17 W CAN. PAVIMENTO - B01331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 75 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892013313
Codice prodotto
IBOB01331
Cod. produttore
B01331
Produttore
HBO
Larghezza:
75 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Numero RAL:
9001
CSP-N 75x17 W Canale soprapavimento 3 scomparti BIANCO



