AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00962 SPIRALITE P2 TRASPARENTE

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00962 SPIRALITE P2 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Trasparente -

Confezione

  • 25 M

EAN

8015892009620

Codice prodotto

IBOB00962

Cod. produttore

B00962

Produttore

HBO

Modello:

Guaina spiralata

Diametro nominale:

6 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Trasparente:

Privo di alogeni:

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 HB

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Larghezza filamento spirale:

8 mm

Spessore della parete:

1 mm

SPIRALITE P2 Avvolgente universale TRASPARENTE