AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00691 TMC 15/1X17 B MINICANALE - B00691

HBO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Marrone

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 2 M

EAN

8015892006919

Codice prodotto

IBOB00691

Cod. produttore

B00691

Produttore

HBO

Larghezza:

15 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Marrone

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

8014

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

174 mm²

TMC 15/1x17 B Minicanale monoscomparto con coperchio standard MARRONE