BOCCHIOTTI SPA - IBOB00685 TMC 22/1X10 B MINICANALE - B00685

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892006858
Codice prodotto
IBOB00685
Cod. produttore
B00685
Produttore
HBO
Larghezza:
22 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
8014
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
154 mm²



