BOCCHIOTTI SPA - IBOB00623 TMC 50/1X20 W MINICANALE - B00623

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
EAN
8015892006230
Codice prodotto
IBOB00623
Cod. produttore
B00623
Produttore
HBO
Larghezza:
50 mm
Altezza:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9001
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
807 mm²



