BOCCHIOTTI SPA - IBOB00219 TD-HF 125X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00219

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Larghezza - 125 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
8 M
EAN
8015892630213
Codice prodotto
IBOB00219
Cod. produttore
B00219
Produttore
HBO
Altezza:
75 mm
Larghezza:
125 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
8022 mm²


