AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOCCHIOTTI SPA - IBOB00216 TD-HF 50X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00216

HBO
copiacopia
BOCCHIOTTI SPA - IBOB00216 TD-HF 50X75 LG CANAL. CABLAGGIO HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Base perforata

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 24 M

EAN

8015892630183

Codice prodotto

IBOB00216

Cod. produttore

B00216

Produttore

HBO

Altezza:

75 mm

Larghezza:

50 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Base perforata

Privo di alogeni:

Modello del profilo laterale:

Fessurato

Passo delle fessure:

7.5 mm

Lunghezza:

2000 mm

Con coperchio:

Larghezza della fessura:

5 mm

Autoestinguente:

Sezione utile:

3015 mm²

TD-HF 50X75 LG Canaletta per cablaggio HF modulo 12,5 feritoia 5 GRIGIO CHIARO