BOCCHIOTTI SPA - IBOB00214 TD-HF 125X50 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00214

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 50 mm
Larghezza - 125 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
12 M
EAN
8015892630169
Codice prodotto
IBOB00214
Cod. produttore
B00214
Produttore
HBO
Altezza:
50 mm
Larghezza:
125 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
5179 mm²


