BOCCHIOTTI SPA - IBOB00208 TD-HF 50X37 LG CANAL. CABLAGGIO HF - B00208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 37 mm
Larghezza - 50 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - sì
Confezione
36 M
EAN
8015892630107
Codice prodotto
IBOB00208
Cod. produttore
B00208
Produttore
HBO
Altezza:
37 mm
Larghezza:
50 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
sì
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Passo delle fessure:
7.5 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Sezione utile:
1400 mm²


