AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMBB PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO BLU

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXDL5MMBB PETIT MINI 0,5W 12VDC BIANCO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534643206

Codice prodotto

BBXDL5MMBB

Cod. produttore

DL5MMBB

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

12...12 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

7...7 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

25 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Diametro esterno:

20 mm

Adatto per lampade di potenza:

0.5...0.5 W

Colore della luce:

Blu

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di potenza:

0.9

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PETIT MINI 0,5W 12VDC ALLUMINIO SATINATO LUCE BLU; MINI INCASSO PER CARTONGESSO CORPO IN ALLUMINIO ANODIZZATO