BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALR10 CONTROCASSA PER RASO12 - ALR10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza - 12...12 W
Adatto per lampade a LED - sì
Materiale - Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640168
Codice prodotto
BBXALR10
Cod. produttore
ALR10
Produttore
BBX
Applicazione:
Soffitto cavo
Adatto per lampade di potenza:
12...12 W
Adatto per lampade a LED:
sì
Materiale:
Alluminio
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
no
Con spazio per il gruppo di alimentazione:
no


