AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007WC OLAR LONGER SIMM.90? 230V 7W IP67 3000K - ALC007WC

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXALC007WC OLAR LONGER SIMM.90? 230V 7W IP67 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 590 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364687045

Codice prodotto

BBXALC007WC

Cod. produttore

ALC007WC

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

590 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

72 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Alimentatore incluso:

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

63 mm

Classe di protezione:

I

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

210 mm

OLAR LONGER SIMMETRICO DIFFONDENTE 90? ASIMMETRICO 230V 7W IP67 3000K;INCASSO PER ESTERNO CARRABILE CON CORPO IN LEGA 6063 PASSIVATO E GHIERA IN ACCIAO INOX AISI 316 L E FASCIO DI LUCE DIFFONDENTE