AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL340C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40? 3000K - AL340C

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL340C OLAR3 INCAS.PAS.IP68 12/24V 3W 40? 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 275 lm

  • Diametro di incasso - 37 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534642056

Codice prodotto

BBXAL340C

Cod. produttore

AL340C

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

275 lm

Diametro di incasso:

37 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

53 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

40 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Carico massimo:

1361 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

OLAR3 INCASSO PASSIVATO IP68 12/24V 3W 40? 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L