AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2CRC OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS. 2W 12/24V 30

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2CRC OLAR CERCHIO INC.IP67 PASS. 2W 12/24V 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 154 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050534640397

Codice prodotto

BBXAL2CRC

Cod. produttore

AL2CRC

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

154 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Bianco

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

44 mm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per lampade di potenza:

2...2 W

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

OLAR CERCHIO INCASSO PASSIVATO IP67 PASSIVATO BIANCO 2W 24V 3000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L