AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2425BN ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25? 40

copiacopia
BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL2425BN ORIENT24 BASCUL.PASSIVATO 24V 24W 25? 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2880 lm

  • Diametro di incasso - 115 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056364686338

Codice prodotto

BBXAL2425BN

Cod. produttore

AL2425BN

Produttore

BBX

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2880 lm

Diametro di incasso:

115 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

95 mm

Con lampada:

Regolabile:

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

134 mm

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

ORIENT24 BASCULANTE PASSIVATO 24V 24W 25? 4000K; INCASSO PER ESTERNO CARRABILE, CORPO E CONTROCASSA IN LEGA EN AW 6063 RICAVATO DA LAVORAZIONE MECCANICA A CNC PROTETTO CON PROCESSO DI PASSIVAZIONE GHIERA IN ACCIAIO INOX AISI 316L FASCIO DI LUCE ORIENTABILE E BIDIREZIONALE