BOBOLI IN LUCE SRL - BBXAL1 CONTROCASSA PER OLAR1 - AL1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade a LED - sì
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no
Larghezza di incasso - 25 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione - sì
Altezza/profondità di installazione - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056364689612
Codice prodotto
BBXAL1
Cod. produttore
AL1
Produttore
BBX
Adatto per lampade a LED:
sì
Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:
no
Larghezza di incasso:
25 mm
Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:
sì
Altezza/profondità di installazione:
56 mm


