AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMMTP7TS50 TUBO - SCATOLA IP67 D 50

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMMTP7TS50 TUBO - SCATOLA IP67 D 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per tubi di diametro nominale - 50 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Modello - Filettato

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013629246911

Codice prodotto

BMMTP7TS50

Cod. produttore

TP7TS50

Produttore

BMM

Materiale:

Plastica

Per tubi di diametro nominale:

50 mm

Superficie:

Non trattato

Modello:

Filettato

Privo di alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Superficie lucida:

no

TUBO - SCATOLA IP67 D 50